カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの ねじ切り
内径ねじ切バーチカルチップ アクメ(ACME)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1ケース(5個)
注文コード
54740815
品番
27VIR3.5ACMEP25
参考基準価格(税別)
¥51,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
チップ寸法(mm)
27
ピッチ範囲(山数/inch)
3.5
勝手
右
最小穴径(mm)
55
材種
P25C
使用コーナー数
3