MC0302C6A45 裏座ぐり ダブテイルミニチャンファー カーメックス 54740998

裏座ぐり ダブテイルミニチャンファー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
全長(mm)39
刃径(mm)2.0
内容量1本注文コード54740998品番MC0302C6A45
参考基準価格(税別)¥9,090販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298
刃数3全長(mm)39寸法H(mm)0.4先端角(°)45°首長(mm)6.0シャンク径(mm)3刃径(mm)2.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

沈めフライスの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/014/
2023-03-03

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする