裏座ぐり ダブテイルミニチャンファー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 54741043 品番 MC05045C18A45
参考基準価格(税別)¥9,920 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
刃数3 全長(mm)51 寸法H(mm)1.0 先端角(°)45° 首長(mm)18.0 シャンク径(mm)5 刃径(mm)4.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

沈めフライスの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/014/
2023-03-03

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする