曜日別特売
MC0404C16A150 裏座ぐりミニチャンファー 斜めクロス穴用 カーメックス 54741095

裏座ぐりミニチャンファー 斜めクロス穴用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
全長(mm)51
刃径(mm)4.0
内容量1本注文コード54741095品番MC0404C16A150
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥9,640販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398
シャンク径(mm)4刃径(mm)4.0首長(mm)16.0寸法H(mm)0.8寸法B(mm)3.0刃数3全長(mm)51
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

沈めフライスの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/014/
2023-03-03

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする