カーメックス
裏座ぐりミニチャンファー 斜めクロス穴用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
全長(mm)
105
39
51
105
58
64
刃径(mm)
6.0
3.0
4.0
5.0
6.0
8.0
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54741147
品番
MC0606C24LA150
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
シャンク径(mm)
6
刃径(mm)
6.0
首長(mm)
24.0
寸法H(mm)
1.0
寸法B(mm)
3.8
刃数
3
全長(mm)
105