外径ねじ切チップ マルチ刃 UNJ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(10個) 注文コード 54741208 品番 22ER16UNJ3MBMA
参考基準価格(税別)¥62,900 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
刃数3 アンビルAE22M ピッチ範囲(山数/inch)16 材種BMA チップ寸法(mm)22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする