カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの ねじ切り
外径ねじ切チップ MJ(ISO5855)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1ケース(10個)
注文コード
54741829
品番
16ER1.25MJBMA
参考基準価格(税別)
¥30,800
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
チップ寸法(mm)
16
ピッチ(mm)
1.25
勝手
右
材種
BMA
使用コーナー数
3