外径ねじ切チップ マルチ刃 ISOメートルねじ用

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(10個) チップ寸法(mm)22 ピッチ(mm)1.5 注文コード54743825 品番22ER1.5ISO3MMXC
参考基準価格(税別)¥59,800 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
この商品はチップ寸法・ピッチ・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る
チップ寸法(mm)22 ピッチ(mm)1.5 勝手 材種MXC 使用コーナー数3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする