外径ねじ切チップ マルチ刃 UNJ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(10個) 注文コード 54743947 品番 16ER16UNJ2MMXC
参考基準価格(税別)¥46,000 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
チップ寸法(mm)16 ピッチ範囲(山数/inch)16 刃数2 勝手 材種MXC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする