スイスライン 左勝手 フロントターニングチップ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(5個) 材種K20 チップ寸法(mm)19 注文コード54744613 品番GF19LT54K20
参考基準価格(税別)¥23,100 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は材種・チップ寸法など4種類から選べます 他の種類を見る
寸法T(mm)5.4 勝手 寸法R(mm)0.1 使用コーナー数3 材種K20 チップ寸法(mm)19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする