カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの 溝入れ・突っ切り
スイスライン 左勝手 フロントターニングチップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(5個)
材種
BLU
チップ寸法(mm)
20
注文コード
54744629
品番
GF20LT64BLU
参考基準価格(税別)
¥24,300
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
材種・チップ寸法
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
寸法T(mm)
6.4
勝手
左
寸法R(mm)
0.1
使用コーナー数
3
材種
BLU
チップ寸法(mm)
20