スイスライン 左勝手 溝入れチップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(5個) チップ寸法(mm)19 注文コード54744945 品番G19LW06T16BLU
参考基準価格(税別)¥24,300 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はチップ寸法など26種類から選べます 他の種類を見る
チップ寸法(mm)19 寸法Tmax(mm)1.6 寸法R(mm)0 勝手 使用コーナー数3 寸法W(mm)0.6(±0.02)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする