カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの 溝入れ・突っ切り
スイスライン 左勝手 溝入れチップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(5個)
チップ寸法(mm)
19
注文コード
54745006
品番
G19LW10T22BLU
参考基準価格(税別)
¥24,300
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
チップ寸法
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
チップ寸法(mm)
19
寸法Tmax(mm)
2.5
寸法R(mm)
0.05
勝手
左
使用コーナー数
3
寸法W(mm)
1(±0.02)