カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの 溝入れ・突っ切り
スイスライン 左勝手 突っ切りチップ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(5個)
チップ寸法(mm)
19
注文コード
54745198
品番
GP19LRW10T54K20
参考基準価格(税別)
¥23,100
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
チップ寸法
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
寸法W(mm)
1
勝手
左
角度α(°)
15
寸法Tmax(mm)
5.4
使用コーナー数
3
チップ寸法(mm)
19