スイスライン 左勝手 突っ切りチップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(5個) チップ寸法(mm)20 注文コード54745329 品番GP20LRW18T64BLU
参考基準価格(税別)¥24,300 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はチップ寸法など42種類から選べます 他の種類を見る
寸法W(mm)1.8 勝手 角度α(°)15 寸法Tmax(mm)6.4 使用コーナー数3 チップ寸法(mm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする