カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの 溝入れ・突っ切り
スイスライン 右勝手 バックターニングチップ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(5個)
チップ寸法(mm)
19
注文コード
54745776
品番
GB19RA30K20
参考基準価格(税別)
¥23,100
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
チップ寸法
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
0.5
寸法T(mm)
5.4
寸法W(mm)
3.4
勝手
右
寸法R(mm)
0.1
角度α(°)
30
角度β(°)
12
使用コーナー数
3
H(mm)
4.3
チップ寸法(mm)
19