カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの 溝入れ・突っ切り
スイスライン 右勝手 フロントターニングチップ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(5個)
材種
K20
チップ寸法(mm)
20
注文コード
54745837
品番
GF20RT64K20
参考基準価格(税別)
¥23,100
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
材種・チップ寸法
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
チップ寸法(mm)
20
寸法T(mm)
6.4
寸法R(mm)
0.1
勝手
右
材種
K20
使用コーナー数
3