GERS1616K スイスライン 右勝手 外径用スリムツールホルダー 油穴付 カーメックス 54745986

スイスライン 右勝手 外径用スリムツールホルダー 油穴付

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
寸法H1(mm)0
寸法F1(mm)16
内容量1本注文コード54745986品番GERS1616K
参考基準価格(税別)¥30,700販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
寸法L1(mm)-寸法L2(mm)11全長(mm)125寸法F(mm)16寸法H1(mm)0取付ねじSR-S21XSシャンク断面寸法(mm)16×16寸法F1(mm)16寸法F2(mm)9.5適合トルクスキーSR-K21クーラントコネクター径(mm)Φ6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする