スイスライン 右勝手 外径ねじ切チップ 仕上げ刃無し55°

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(5個) 注文コード 54746939 品番 GT19RG55K20
参考基準価格(税別)¥23,100 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
刃先角度(°)55 チップ寸法(mm)19 ピッチ範囲(mm)1.75-3.0 ピッチ範囲(山数/inch)14-8 寸法X(mm)2.8 寸法Y(mm)1.7 勝手 材種K20 使用コーナー数3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする