PGEL1010K スイスライン 左勝手 外径用ツールホルダー カーメックス 54747176

スイスライン 左勝手 外径用ツールホルダー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個
寸法F1(mm)10
内容量1個注文コード54747176品番PGEL1010K
参考基準価格(税別)¥30,700販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
全長(mm)125寸法L1(mm)8寸法F(mm)10取付ねじ(チップ)SR-S26P寸法F1(mm)10レンチSR-K11Pシャンク断面寸法(mm)10×10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする