カーメックス
スイスライン 左勝手 外径用ツールホルダー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
1個
1本
寸法F1(mm)
12
10
12
16
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54747185
品番
PGEL1212K
参考基準価格(税別)
¥30,700
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
全長(mm)
125
寸法L1(mm)
8
寸法F(mm)
12
取付ねじ
(チップ)SR-S26P
寸法F1(mm)
12
レンチ
SR-K11P
シャンク断面寸法(mm)
12X12