カーメックス
スイスライン 左勝手 外径用ツールホルダー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
全長(mm)
125
125
150
寸法H1(mm)
6
8
6
4
0
寸法F1(mm)
16
16
20
25
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54747219
品番
GEL1016K
参考基準価格(税別)
¥30,700
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
勝手
左
全長(mm)
125
寸法L1(mm)
17
寸法F(mm)
10
寸法H1(mm)
6
シャンク幅(mm)
16
シャンク高さ(mm)
10
寸法F1(mm)
16
油穴
有
クーラントコネクター径(mm)
Φ6(追加オプションΦ4)