スナップリング用溝入チップ(外径右勝手/内径左勝手 共用)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(10個) 注文コード 54747334 品番 16ERILR0.60BXC
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥37,800 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
チップ寸法(mm)16 溝幅(mm)1.20 寸法T(mm)1.60 使用コーナー数3 寸法R(mm)0.60(±0.04)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする