カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの 溝入れ・突っ切り
スナップリング用溝入チップ(外径右勝手/内径左勝手 共用)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1ケース(10個)
注文コード
54747343
品番
16ERILR0.90BXC
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥37,800
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
チップ寸法(mm)
16
溝幅(mm)
1.80
寸法T(mm)
2.00
使用コーナー数
3
寸法R(mm)
0.90(±0.04)