T0806D141.25ISO スリムヘッド型 ハードカットミルスレッド ISOメートルねじ用 カーメックス 54748603

スリムヘッド型 ハードカットミルスレッド ISOメートルねじ用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ピッチ(mm)1.25
シャンク径(mm)8
全長(mm)64
刃径(mm)6
内容量1本注文コード54748603品番T0806D141.25ISO
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥49,900販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980
ピッチ(mm)1.25シャンク径(mm)8刃径(mm)6刃数4刃長(mm)14.4全長(mm)64寸法Df(mm)7.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする