カーメックス
外径ねじ切チップ PG(DIN40430)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
ピッチ範囲(山数/inch)
20
16
18
20
材種
MXC
BMA
MXC
P25C
全9種類を一覧で見る
内容量
1ケース(10個)
注文コード
54748926
品番
16ER20PGMXC
参考基準価格(税別)
¥34,800
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
ピッチ範囲(山数/inch)
20
材種
MXC
勝手
右
使用コーナー数
3
チップ寸法(mm)
16