カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの ねじ切り
外径ねじ切チップ SAGENGEWINDE(DIN513)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1ケース(10個)
注文コード
54749093
品番
16ER2SAGEBMA
参考基準価格(税別)
¥34,300
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
2.0
勝手
右
使用コーナー数
3
材種
BMA
チップ寸法(mm)
16