外径ねじ切バーチカルチップ 仕上げ刃無し60°

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(10個) チップ寸法(mm)22 ピッチ範囲(mm)1.75-3.0 ピッチ範囲(山数/inch)14-8 注文コード54750308 品番22VERG60P25C
参考基準価格(税別)¥57,900 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
この商品はチップ寸法・ピッチ範囲・内容量など19種類から選べます 他の種類を見る
勝手 ピッチ範囲(mm)1.75-3.0 ピッチ範囲(山数/inch)14-8 使用コーナー数3 材種P25C チップ寸法(mm)22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする