カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの チップバー
タイニーツール MIRバー ねじ切 BSP
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
材種
BMK
注文コード
54750414
品番
MIR6L1719WBMK
参考基準価格(税別)
¥9,097
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
材種
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
シャンク径(mm)
6.0
全長(mm)
51
首径(mm)
17
寸法F(mm)
2.8
最小穴径(mm)
7.0
ねじ径×ピッチ(mm)
1/4-19BSP
材種
BMK