カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの チップバー
タイニーツール MIRバー ねじ切 BSP
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
材種
BXC
注文コード
54750423
品番
MIR6L1728W
参考基準価格(税別)
¥8,270
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
この商品は
材種
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
シャンク径(mm)
6.0
全長(mm)
51
首径(mm)
17
寸法F(mm)
2.8
最小穴径(mm)
6.5
ねじ径×ピッチ(mm)
1/16-28BSP
材種
BXC