タイニーツール MIRバー ねじ切 BSW

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 54750448 品番 MIR5L1720W
参考基準価格(税別)¥8,070 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
全長(mm)51 寸法F(mm)2.0 首長(mm)17 ねじ径×ピッチ(mm)1/4-20BSW 材種BXC シャンク径(mm)5.0 最小穴径(mm)4.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする