カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの チップバー
タイニーツール MIRバー ねじ切 BSW
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54750457
品番
MIR5L1720WBMK
参考基準価格(税別)
¥8,877
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
全長(mm)
51
寸法F(mm)
2.0
首長(mm)
17
ねじ径×ピッチ(mm)
1/4-20BSW
材種
BMK
シャンク径(mm)
5.0
最小穴径(mm)
4.7