タイニーツール CBRバー プロファイリング&ボーリング用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 首長(mm)15 注文コード54750475 品番CBR4R0.2L15TNX
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は首長など6種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)51 寸法F(mm)1.8 寸法R(mm)0.2 首長(mm)15 H(mm)0.4 材種TNX シャンク径(mm)4.0 最小穴径(mm)4.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする