カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの チップバー
タイニーツール CBRバー プロファイリング&ボーリング用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
首長(mm)
15
注文コード
54750493
品番
CBR5R0.2L22TNX
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
首長
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
51
寸法F(mm)
2.3
寸法R(mm)
0.2
首長(mm)
15
H(mm)
0.8
材種
TNX
シャンク径(mm)
5.0
最小穴径(mm)
5.1