カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの チップバー
タイニーツール CBRバー プロファイリング&ボーリング用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
首長(mm)
10
注文コード
54750509
品番
CBR6R0.2L15TNX
参考基準価格(税別)
¥7,920
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
この商品は
首長
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
51
寸法F(mm)
2.8
寸法R(mm)
0.2
首長(mm)
10
H(mm)
1.0
材種
TNX
シャンク径(mm)
6.0
最小穴径(mm)
6.1