タイニーツール CMRマルチタスクバー

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 首長(mm)10 シャンク径(mm)4 注文コード54750527 品番CML4R0.1L10
参考基準価格(税別)¥11,700 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
この商品は首長・シャンク径など12種類から選べます 他の種類を見る
勝手 シャンク径(mm)4 全長(mm)51 首長(mm)10 寸法R(mm)0.1 寸法F(mm)1.8 寸法C(mm)1.1 最小ドリル穴加工径(mm)4 材種BMK

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする