タイニーツール CMRマルチタスクバー

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 首長(mm)15 シャンク径(mm)4 注文コード54750536 品番CML4R0.1L15
参考基準価格(税別)¥12,100 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498
この商品は首長・シャンク径など12種類から選べます 他の種類を見る
勝手 シャンク径(mm)4 全長(mm)51 首長(mm)15 寸法R(mm)0.1 寸法F(mm)1.8 寸法C(mm)1.1 最小ドリル穴加工径(mm)4 材種BMK

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする