カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの チップバー
タイニーツール CMRマルチタスクバー
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
首長(mm)
10
シャンク径(mm)
5
注文コード
54750545
品番
CML5R0.2L10
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
この商品は
首長・シャンク径
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
左
シャンク径(mm)
5
全長(mm)
51
首長(mm)
10
寸法R(mm)
0.2
寸法F(mm)
2.3
寸法C(mm)
1.3
最小ドリル穴加工径(mm)
5
材種
BMK