カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの チップバー
タイニーツール CMRマルチタスクバー
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
首長(mm)
15
シャンク径(mm)
4
注文コード
54750597
品番
CMR4R0.1L15
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
この商品は
首長・シャンク径
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
右
シャンク径(mm)
4
全長(mm)
51
首長(mm)
15
寸法R(mm)
0.1
寸法F(mm)
1.8
寸法C(mm)
1.1
最小ドリル穴加工径(mm)
4
材種
BMK