タイニーツール CMRマルチタスクバー

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 首長(mm)18 シャンク径(mm)6 注文コード54750633 品番CMR6R0.2L18
参考基準価格(税別)¥13,600 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
この商品は首長・シャンク径など12種類から選べます 他の種類を見る
勝手 シャンク径(mm)6 全長(mm)58 首長(mm)18 寸法R(mm)0.2 寸法F(mm)2.8 寸法C(mm)1.5 最小ドリル穴加工径(mm)6 材種BMK

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする