カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの チップバー
タイニーツール DPRバー プロファイリング&ボーリング用
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
材種
CVD
首長(mm)
10
寸法R(mm)
0.2
注文コード
54750658
品番
DPR3R0.2L10CVD
参考基準価格(税別)
¥36,900
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
材種・首長・寸法R
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
シャンク径(mm)
4.0
全長(mm)
51
首長(mm)
10
寸法R(mm)
0.2
寸法F(mm)
1.3
最小穴径(mm)
3.1
材種
CVD