タイニーツール DPRバー プロファイリング&ボーリング用

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 材種CBN 首長(mm)30 寸法R(mm)0.2 注文コード54750825 品番DPR6R0.2L30CBN
参考基準価格(税別)¥31,400 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は材種・首長・寸法Rなど20種類から選べます 他の種類を見る
シャンク径(mm)6.0 全長(mm)76 首長(mm)30 寸法R(mm)0.2 寸法F(mm)2.8 最小穴径(mm)6.1 材種CBN

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする