カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの チップバー
タイニーツール DTRバー ボーリング用
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
材種
CBN
首長(mm)
10
注文コード
54750843
品番
DTR3R0.2L10CBN
参考基準価格(税別)
¥28,900
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
材種・首長
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
シャンク径(mm)
4.0
全長(mm)
51
首長(mm)
10
寸法R(mm)
0.2
寸法F(mm)
1.3
最小穴径(mm)
3.1
材種
CBN