タイニーツール DTRバー ボーリング用

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 材種CVD 首長(mm)22 注文コード54750938 品番DTR4R0.2L22CVD
参考基準価格(税別)¥37,400 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は材種・首長など20種類から選べます 他の種類を見る
シャンク径(mm)4.0 全長(mm)51 首長(mm)22 寸法R(mm)0.2 寸法F(mm)1.7 最小穴径(mm)4.1 材種CVD

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする