タイニーツール DTRバー ボーリング用

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 材種CBN 首長(mm)15 注文コード54750947 品番DTR5R0.2L15CBN
参考基準価格(税別)¥31,400 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は材種・首長など20種類から選べます 他の種類を見る
シャンク径(mm)5.0 全長(mm)51 首長(mm)15 寸法R(mm)0.2 寸法F(mm)2.1 最小穴径(mm)5.1 材種CBN

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする