カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの チップバー
タイニーツール MCRバー チャンファリング&ボーリング用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54751069
品番
MCR4R0.2L15
参考基準価格(税別)
¥6,380
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
シャンク径(mm)
4.0
全長(mm)
51
首長(mm)
15
寸法R(mm)
0.20
寸法H(mm)
0.8
寸法H1(mm)
0.4
寸法F(mm)
1.7
最小穴径(mm)
4.1
材種
BXC