タイニーツール MCRバー チャンファリング&ボーリング用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54751087 品番 MCR5R0.2L15
参考基準価格(税別)¥6,510 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
シャンク径(mm)5.0 全長(mm)51 首長(mm)15 寸法R(mm)0.20 寸法H(mm)1.2 寸法H1(mm)0.7 寸法F(mm)2.1 最小穴径(mm)5.1 材種BXC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする