タイニーツール MCRバー チャンファリング&ボーリング用

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 54751114 品番 MCR6R0.2L15BMK
参考基準価格(税別)¥7,337 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
シャンク径(mm)6.0 全長(mm)51 首長(mm)15 寸法R(mm)0.20 寸法H(mm)1.4 寸法H1(mm)0.7 寸法F(mm)2.8 最小穴径(mm)6.1 材種BMK

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする