カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの チップバー
タイニーツール MDRバー ねじ逃げ角チャンファリング&ボーリング用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54751139
品番
MDR4R0.5L18
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
シャンク径(mm)
4.0
全長(mm)
51
首長(mm)
18
寸法B(mm)
1.50
寸法R(mm)
0.5
寸法H(mm)
0.8
寸法F(mm)
1.8
最小穴径(mm)
4.1
材種
BXC