カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの チップバー
タイニーツール MDRバー ねじ逃げ角チャンファリング&ボーリング用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54751148
品番
MDR5R0.5L24
参考基準価格(税別)
¥7,240
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
シャンク径(mm)
5.0
全長(mm)
51
首長(mm)
24
寸法B(mm)
1.50
寸法R(mm)
0.5
寸法H(mm)
1.2
寸法F(mm)
2.3
最小穴径(mm)
5.1
材種
BXC